- Graduations : 0,001"
- Construction en acier inoxydable
- Finition chrome satiné
- Tige de profondeur
- Livré avec un étui en plastique.
Fowler 52-008-024-0, pied à coulisse à cadran à plage étendue 0-24", avec cadran noir
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Pied à coulisse à cadran Fowler® 24" à plage étendue
PRIX PROMOTIONNEL
$565.00était $739.00
Économisez $174.00 (24%)
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
| Dimension intérieure minimale | 0 |
| Système métrique ou pouces | Pouce en |
| Diamètre extérieur minimal | Aucun dans |
| Mesure minimale | 0 |
| Mesure maximale | 24 pouces / 600 mm |
| Résolution/Remise des diplômes | 0.001 |
Détails du produit
| Cas | Oui |
| Gamme de couleurs des cadrans | Noir |
| Portée par tour | 0.1 |
| Source d'alimentation | Aucun |
| Mécanique ou numérique | Mécanique |
| Gamme de couleurs des boîtiers de montres | Argent |
| Rouleau pour le pouce | Oui |
| Indice de protection IP | Aucun |
| Référence fabricant | 0 |
| Diamètre intérieur - Matériau du point de contact | Acier inoxydable |
| Marque | Fowler |
| Type | Étrier |
| Numérique | Non |
| Mesure du matériau de la face | Acier inoxydable |
| Sortie des données | Non |
| Style | Usage général |
| Précision (+/-) | 0.001 po |
| Option de fraction | Non |
| Matériau du cadre | Acier inoxydable |
Conformité et certifications
| Certificat d'étalonnage détaillé inclus | Non |