Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Fowler

Référence :WBB880303

Référence fabricant : 52-585-155-0

Kit d'indicateurs résistants à l'eau Fowler® 52-585-155-0 X-Proof

Description du produit
Kit d'indicateurs résistants à l'eau Fowler® 52-585-155-0 X-Proof

Socle magnétique :
  • Réglage de précision
  • Dimensions de la base : 2" x 2-11/32" x 1-13/16"
  • Permet également de fixer des indicateurs de test dotés d'une tige de 1/4"
  • 85 lb de force de traction
  • Aimant de déverrouillage du levier marche-arrêt
  • Socle en V à poser sur des surfaces rondes
Indicateur X-Proof :
  • Course : 1"
  • Lecture : 0,001"
  • Lecture en continu : 0-100
  • Marqueurs de tolérance
  • Groupe AGD 2, diamètre 2-1/4"
  • Lugback et pointe en carbure
  • Conception robuste et résistante aux chocs
  • Soufflet en caoutchouc sur la tige
  • Joint torique sur le bouchon de sécurité
  • Joint torique de protection pour la lunette et le cadran rotatif
  • Plaque arrière étanche
PRIX
$285.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Diamètre du cadran2-1/4 po
Diamètre extérieur minimalAucun dans
Mesure minimale0 po
Système métrique ou poucesPouce en
Résolution/Remise des diplômes0.001 po

Détails du produit

TypeJeu de comparateurs à cadran
Nombre de pièces2
CasOui
Gamme de couleurs des cadransBlanc
SérieX-Proof
Sortie des donnéesNon
Lecture du cadran100
StyleRéglage de précision
Source d'alimentationAucun
Mécanique ou numériqueMécanique
Contenu du coffretComparateur à cadran, socle magnétique
Option de fractionNon
DescriptionKit de comparateurs à cadran
Référence fabricant0
À œillet ou à dos platOreille
MarqueFowler

Conformité et certifications

Certificat d'étalonnage détaillé inclusNon