Prix : 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Indicateur électronique 0-1"
- Zéro réinitialisme à n'importe quelle position
- Bouton D'on/off
- Mesure réleative/absolue
- La surface inférieure de la base est durcie, moulue et lapée
- Gamme complète de 22 po
- Résolution: 0,001"/0,01mm
- Fonction de maintien
- 4-base "
- 2 points supplémentaires pour les petites applications de trou; un 0,078" diam x 1" de long et un point d'aiguille x 1" de long.
Poids &Dimensions
- Métrique ou pouce Pouce,Métrique dans
- Taille de base 4 in (10,16 cm)
- Résolution/Graduation 0,0005 po (0 cm)
- Mesure min 0 po (0 cm)
- Mesure maximale 550 po (1397 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation Batterie
- Mesure du matériau de la face Acier
- Cote IP Aucun
- Plage de température 10-40 °C °F
- Type Profondeur Gage
- Calibrage automatique Non
- Style Usage général
- Fraction Option Non
- Nombre de tiges 6
- Sortie de données Non
- Type de batterie 357
- Digital Oui
- Précision (+/-) 0,0008 po (0 cm)
- Marque Fowler
- Série X-Profondeur
- Mécanique ou numérique Digital
- Numéro de référence du fabricant 54 125 777-0
- Cas Oui
Conformité et certifications
- Certificat d’étalonnage long inclus Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fowler 54-125-777-0 X-Depth 22-E 0-22" Gage de profondeur électronique
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires