Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Chasseur

Référence :WBB228499

Référence fabricant : 54-554-730-0

Pied à coulisse numérique à ressort intérieur Fowler 54-554-730-0 6"/150 mm

Description du produit
Pied à coulisse numérique à ressort Fowler® Inside 0-6"

Cet instrument de mesure de précision offre une plage de mesure de 0 à 6 pouces avec une précision de 0,01 pouce. Son affichage numérique clair affiche une résolution de 0,01 pouce/0,1 mm avec des fractions par incréments de 1/64e de pouce. Il comprend une fonction de maintien et un réglage fin par écrou rapide. Boîtier en plastique moulé.

PRIX
$139.95
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
Diamètre extérieur minimalAucun dans
Mesure minimale0.5
Mesure maximale6 pouces / 150 mm
Métrique ou poucePouce, métrique en
Résolution/Remise des diplômes0.01

Détails du produit

Type de batterieCR2032
NumériqueOui
TaperPied à coulisse
CasOui
Matériau facial de mesureAcier
SérieValeur supplémentaire
Sortie de donnéesNon
StylePrintemps intérieur
Source d'alimentationBatterie
Mécanique ou numériqueNumérique
Précision (+/-)0.01 po
Rouleau à pouceNon
Option fractionnaireOui
Indice de protection IPAucun
Matériau du cadrePlastique
Référence fabricant0
Matériau du point de contact de diamètre intérieurAcier
MarqueChasseur

Conformité et certifications

Certificat d'étalonnage complet inclusNon