- Précision : 0,001"/0,02 mm
- Portée : 6"/150 mm
- Cadre en acier inoxydable.
- Écran extra-large et facile à lire.
- Résolution : 0,0005"/0,01 mm.
- Conversion directe pouces/métrique.
- Mesure absolue/incrémentale.
- Mesure en 4 points.
- Étui moulé inclus.
Pied à coulisse numérique en acier inoxydable Fowler 54-101-600-1 Xtra-Value Cal 0-6''/150MM avec très grand écran facile à lire
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Pied à coulisse électronique Fowler® 6"/150 mm Xtra-Value Cal avec écran extra large
PRIX
$185.95
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
| Mesure intérieure minimale | 0 |
| Métrique ou pouce | Pouce, métrique en |
| Diamètre extérieur minimal | Aucun dans |
| Mesure minimale | 0 |
| Mesure maximale | 6 pouces / 150 mm |
| Résolution/Remise des diplômes | 0.0005 |
Détails du produit
| Cas | Oui |
| Source d'alimentation | Batterie |
| Mécanique ou numérique | Numérique |
| Rouleau à pouce | Oui |
| Indice de protection IP | Aucun |
| Référence fabricant | 1 |
| Matériau du point de contact de diamètre intérieur | Acier inoxydable |
| Marque | Chasseur |
| Type de batterie | CR2032 |
| Numérique | Oui |
| Type | Pied à coulisse |
| Matériau facial de mesure | Acier inoxydable |
| Série | Ultra-Cal V |
| Sortie de données | Oui |
| Style | Usage général |
| Précision (+/-) | 0.001 po |
| Option fractionnaire | Non |
| Matériau du cadre | Acier inoxydable |
Conformité et certifications
| Certificat d'étalonnage complet inclus | Non |