Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Fowler

Référence :WBB228433

Référence fabricant : 52-008-706-0

Fowler 52-008-706-0, pied à coulisse à cadran résistant aux chocs, 0-6", avec cadran blanc

Description du produit
Pied à coulisse Fowler® à cadran résistant aux chocs, 0-6", avec molette de réglage
  • Mesure à 4 axes
  • Construction robuste en acier inoxydable
  • Une fluidité de mouvement exceptionnelle tout au long du parcours.
  • .100"/2 mm par tour
  • Cadran d'affichage de 0,001" / 0,02 mm
  • Conception robuste et résistante aux chocs
  • Livré dans un boîtier trempé en usine.
PRIX
$249.95

1
1
Expédié sous 35 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Dimension intérieure minimale0
Système métrique ou poucesPouce en
Diamètre extérieur minimalAucun dans
Mesure minimale0
Mesure maximale6 pouces / 150 mm
Résolution/Remise des diplômes0.001

Détails du produit

CasOui
Gamme de couleurs des cadransBlanc
Portée par tour0.1
Source d'alimentationAucun
Mécanique ou numériqueMécanique
Gamme de couleurs des boîtiers de montresArgent
Rouleau pour le pouceOui
Indice de protection IPAucun
Référence fabricant0
Diamètre intérieur - Matériau du point de contactAcier inoxydable
MarqueFowler
TypeÉtrier
NumériqueNon
Mesure du matériau de la faceAcier inoxydable
Sortie des donnéesNon
StyleUsage général
Précision (+/-)0.001 po
Option de fractionNon
Matériau du cadreAcier inoxydable

Conformité et certifications

Certificat d'étalonnage détaillé inclusNon