Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



best-seller
Fowler

Référence :WBB228456

Référence fabricant : 54-440-775-1

Rapporteur électronique Fowler 54-440-775-1 Digi-Pro

Description du produit
Rapporteur électronique Fowler® Digi-Pro

Le rapporteur électronique Digi-Pro 12"/300 mm est équipé d'aimants intégrés permettant de mesurer des zones spécifiques. Utilisez le Digi-Pro pour effectuer des mesures angulaires rapides et précises. Il dispose des fonctions Marche/Arrêt, Remise à zéro, Maintien de la lecture et Inversion, cette dernière permettant de retourner l'affichage pour faciliter la lecture dans certaines situations.
  • Aimants intégrés d'une force d'attraction de 25 lb.
  • Plage de mesure complète à 360°.
  • Précision : ± 0,2°
  • Répétabilité : ± 0,05°
  • Résolution : 0,05°
  • Fonction d'affichage inversé
  • Tension : pile au lithium standard de 3 V !
PRIX
$285.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur12
Gamme360°

Détails du produit

MatériauAluminium
DescriptionRapporteur électronique Digi-Pro
CouleurGris
Référence fabricant1
Précision(+/-).2° °F
MarqueFowler