Kit de base magnétique à réglage fin Fowler® avec indicateur AGD à cadran blanc
Les kits de base magnétique à réglage fin Fowler® avec indicateur AGD à cadran blanc comprennent un indicateur AGD, une base magnétique et un support arrière magnétique pour l'indicateur. L'indicateur AGD présente un cadran de 2-1/4" de diamètre, une course de 1", une précision de lecture de 0,001", une lecture continue de 0,1" et une pointe en carbure pour une précision optimale. La base magnétique offre une force d’attraction de 85 lb, un réglage fin et une base en V pour le montage sur des surfaces arrondies. Le support arrière magnétique de l’indicateur permet de monter et de positionner l’indicateur sur la plupart des surfaces métalliques. Il est doté d’un revêtement protecteur et d’un étui renforcé pour faciliter le rangement et assurer la protection de l’appareil.
Fowler 52-585-125-0 : base de viseur à réglage fin avec ensemble d'indicateurs à fond blanc AGD
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$349.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Diamètre du cadran | 2-1/4 po |
| Diamètre extérieur minimal | Aucun dans |
| Mesure minimale | 0 po |
| Système métrique ou pouces | Pouce en |
| Résolution/Remise des diplômes | 0.001 po |
Détails du produit
| Type | Jeu de comparateurs à cadran |
| Nombre de pièces | 3 |
| Cas | Oui |
| Gamme de couleurs des cadrans | Blanc |
| Sortie des données | Non |
| Lecture du cadran | 100 |
| Groupe AGD | 2 |
| Style | Réglage de précision |
| Source d'alimentation | Aucun |
| Mécanique ou numérique | Mécanique |
| Contenu du coffret | Comparateur à cadran, socle magnétique |
| Option de fraction | Non |
| Description | Kit de comparateurs à cadran |
| Référence fabricant | 0 |
| À œillet ou à dos plat | Oreille |
| Marque | Fowler |
Conformité et certifications
| Certificat d'étalonnage détaillé inclus | Non |