Ensemble de base magnétique à réglage fin Fowler® avec indicateur à face blanche AGD
Les kits Fowler® à réglage fin avec comparateur AGD à cadran blanc comprennent un comparateur AGD, une base magnétique et un support magnétique pour comparateur. Le comparateur AGD possède un cadran de 57 mm de diamètre, une course de 25,4 mm, une précision de 0,025 mm, une lecture continue de 25,4 mm et une pointe en carbure pour une précision optimale. La base magnétique offre une force d'attraction de 38,5 kg, un réglage fin et une base en V pour une fixation sur surfaces arrondies. Le support magnétique pour comparateur permet de fixer et de positionner le comparateur sur la plupart des surfaces métalliques. Un revêtement protecteur et un coffret renforcé facilitent le rangement et la protection.
Base magnétique à réglage fin Fowler 52-585-125-0 avec indicateur à face blanche AGD
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$349.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Diamètre du cadran | 2-1/4 po |
| Diamètre extérieur minimal | Aucun dans |
| Mesure minimale | 0 po |
| Métrique ou pouce | Pouce en |
| Résolution/Remise des diplômes | 0.001 po |
Détails du produit
| Type | Ensemble d'indicateurs à cadran |
| Nombre de pièces | 3 |
| Cas | Oui |
| Famille de couleurs du cadran | Blanc |
| Sortie de données | Non |
| Lecture du cadran | 100 |
| Groupe AGD | 2 |
| Style | Réglage fin |
| Source d'alimentation | Aucun |
| Mécanique ou numérique | Mécanique |
| Contenu du coffret | Indicateur à cadran, base magnétique |
| Option fractionnaire | Non |
| Description | Kit d'indicateur à cadran |
| Référence fabricant | 0 |
| Dos plat ou à ergots | Patte |
| Marque | Chasseur |
Conformité et certifications
| Certificat d'étalonnage complet inclus | Non |