Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



best-seller
Fowler

Référence :WBB228474

Référence fabricant : 54-520-250-0

Fowler 54-520-250-0 Indi-X série Blue, indicateur électronique 0-1" / 0-25 mm avec fixation à patte

Description du produit
Indicateur électronique Fowler® Indi-X Blue® - 0-1"/25 mm
  • Conversion directe pouces/métrique
  • Fonction d'extinction automatique
  • Cadran de 2-1/4"
  • Fixations « Lugback » et à tige de 3/8"
  • Résolution : 0,0005" / 0,01 mm
  • Indicateurs de tolérance
  • Lecture absolue/incrémentale
  • Zéro flottant
  • Pointe à embout en carbure
PRIX
$309.95
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
Système métrique ou poucesPouces, Système métrique en
Diamètre du cadran2-1/4 po
Diamètre extérieur minimalAucun dans
Mesure minimale0 po
Mesure maximale25.4 po
Résolution/Remise des diplômes0.0005 po
Gamme1 po

Détails du produit

CasOui
Source d'alimentationBatterie
Mécanique ou numériqueNumérique
Indice de protection IPAucun
Référence fabricant0
MarqueFowler
Type de batterieCR2032
NumériqueOui
TypeIndicateur électronique
Mesure du matériau de la faceCarbure
SérieIndi-X Blue
Sortie des donnéesNon
StyleUsage général
Précision (+/-)0.001 po
Option de fractionOui
Type de dosOreille
À œillet ou à dos platOreille

Conformité et certifications

Certificat d'étalonnage détaillé inclusNon