Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Chasseur

Référence :WBB228444

Référence fabricant : 52-585-110-0

Base magnétique Fowler 52-585-110-0 avec réglage fin et comparateur à cadran combinés

Description du produit
Base magnétique Fowler® avec réglage fin et comparateur à cadran combinés

Le socle magnétique Fowler® avec réglage fin et comparateur à cadran comprend un comparateur et un socle magnétique. Le comparateur est conforme aux spécifications AGD et offre une lecture continue de 0 à 100, un compteur de tours et des indicateurs de tolérance. Le socle magnétique mesure 50,6 mm x 58,8 mm x 45,9 mm. Il est doté d'une force d'attraction de 38,6 kg, d'un levier marche/arrêt magnétique et d'une base en V pour une fixation sur des surfaces rondes. Il permet également le montage de comparateurs à tige de 6,35 mm. Livré avec un coffret renforcé pour un rangement et une protection optimaux.

PRIX
$369.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Diamètre du cadran2-1/4 po
Diamètre extérieur minimalAucun dans
Mesure minimale0 po
Métrique ou poucePouce en
Résolution/Remise des diplômes0.001 po

Détails du produit

TaperEnsemble d'indicateurs à cadran
Nombre de pièces3
CasOui
Famille de couleurs du cadranBlanc
Sortie de donnéesNon
Lecture du cadran100
Groupe AGD2
StyleRéglage fin
Source d'alimentationAucun
Mécanique ou numériqueMécanique
Contenu du coffretIndicateur à cadran, base magnétique
Option fractionnaireNon
DescriptionKit d'indicateur à cadran
Indice de protection IPAucun
Référence fabricant0
Dos plat ou à ergotsPatte
MarqueChasseur

Conformité et certifications

Certificat d'étalonnage complet inclusNon