Duromètre portable Fowler® Shore D
Les duromètres portables Fowler sont parfaitement adaptés au test de dureté des matériaux flexibles tels que le caoutchouc et les plastiques. Ces appareils sont conformes aux échelles Shore. Fabriqués selon les normes DIN, ASTM, ISO et JIS, ils comprennent un bloc de test de référence, un mode d'emploi et un coffret de rangement. Les duromètres à pointe 30° sont idéaux pour tester le caoutchouc dur, les matériaux synthétiques durs (acrylique, verre, polystyrène, thermoplastiques, rouleaux d'impression, feuilles de vinyle, acétates de cellulose, bois densifié, etc.).
Duromètre portable Fowler 53-762-102-0 Shore D
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,015.00
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Détails du produit
| Référence fabricant | 0 |
| Matériel | Acier |
| Description | Duromètre portable Shore D |
| Couleur | Bleu |
| Marque | Chasseur |