- Pince à cadran « One-Rev » facile à lire, de 0 à 6".
- Micromètre à pointe en carbure, plage de mesure 0-1", graduations de 0,0001".
- Règle flexible de 6 pouces avec graduations en 32e, 64e, 10e et 100e.
- Livré avec « boîtier trempé en atelier »
Fowler 52-095-007-0 – Kit de mesure universel pour outilleurs, comprenant un pied à coulisse, un micromètre et une règle en acier (3 pièces)
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Jeu de mesure universel en trois pièces Fowler® pour outilleurs
PRIX
$385.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Dimension intérieure minimale | 0 |
| Système métrique ou pouces | Pouce en |
| Diamètre extérieur minimal | Aucun dans |
| Mesure minimale | 0 |
| Résolution/Remise des diplômes | Divers (Coffret) |
Détails du produit
| Nombre de pièces | 3 |
| Cas | Oui |
| Gamme de couleurs des cadrans | Blanc |
| Source d'alimentation | Batterie |
| Mécanique ou numérique | Mécanique |
| Gamme de couleurs des boîtiers de montres | Argent |
| Rouleau pour le pouce | Oui |
| Contenu du coffret | Pince, micromètre, règle |
| Indice de protection IP | Aucun |
| Référence fabricant | 0 |
| Diamètre intérieur - Matériau du point de contact | Acier inoxydable |
| Marque | Fowler |
| Type de batterie | SR44 |
| Type | Kit de mesure de précision |
| Numérique | Non |
| Mesure du matériau de la face | Acier inoxydable |
| Sortie des données | Non |
| Style | Usage général |
| Compteur numérique | Non |
| Précision (+/-) | Divers (Coffret) |
| Option de fraction | Non |
| Matériau du cadre | Acier inoxydable |
Conformité et certifications
| Certificat d'étalonnage détaillé inclus | Non |