Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Étrier électronique Fowler® Xtra-Range® - 0-12 "gamme
- Sortie directe de RS232C
- Tenir la fonction
- Mode préréglé inclut désormais décalé pour à l’intérieur des mâchoires.
- Vis de réglage en vedette toutes les tailles.
- Résolution :.0005"/. 01mm.
- Conversion pouce/métrique.
- Comprend étui en bois.
Poids &Dimensions
- Min Mesure intérieure 0 (0 cm)
- Métrique ou pouce Pouce, Métrique dans
- Diamètre extérieur min Aucun dans
- Résolution/Graduation 0,0005 (0 cm)
- Mesure min 0 (0 cm)
- Mesure maximale 12 po / 300 mm (762 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation Batterie
- Mesure du matériau de la face Acier inoxydable
- Cote IP Aucun
- Type Pied à coulisse
- Style Usage général
- Fraction Option Non
- Sortie de données Non
- Type de batterie CR2032
- Digital Oui
- Précision (+/-) 2 po (.01 cm)
- Matériau du point de contact de diamètre intérieur Acier inoxydable
- Rouleau de pouce Oui
- Marque Fowler
- Série Euro-Cal IV
- Mécanique ou numérique Digital
- Numéro de référence du fabricant 54 100 312-0
- Cas Oui
- Matériau de cadre Acier inoxydable
Conformité et certifications
- Certificat d’étalonnage long inclus Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Fumisterie
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : ROUGE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce pied à coulisse numérique est une valeur merveilleuse. Fait ce qu’il faut faire à un prix favorable. Très bonne qualité.
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la longueur de la mâchoire de ce point ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
3,5 %"
-
Accessoires
479,95 $
Fowler 54-100-312-0 Xtra-range 0-12 ' '/300MM mâchoires allongées inox étrier numérique avec sortie de données
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires