- Sortie RS232C directe
- Fonction de maintien
- Le mode prédéfini inclut désormais un décalage pour les mâchoires intérieures.
- Toutes les tailles sont dotées d'une vis de réglage fin.
- Résolution : 0,0005"/0,01 mm.
- Conversion pouces/métrique.
- Coffret en bois inclus.
Pied à coulisse numérique Fowler 54-100-024-1 Xtra-Range 0-24''/600 mm à mâchoires allongées en acier inoxydable avec sortie de données
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Pied à coulisse électronique Fowler® Xtra-Range® - Plage de mesure : 0-24 pouces
PRIX
$1,169.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Mesure intérieure minimale | 0 |
| Métrique ou pouce | Pouce, métrique en |
| Diamètre extérieur minimal | Aucun dans |
| Mesure minimale | 0 |
| Mesure maximale | 24 pouces / 600 mm |
| Résolution/Remise des diplômes | 0.0005 |
Détails du produit
| Cas | Oui |
| Source d'alimentation | Batterie |
| Mécanique ou numérique | Numérique |
| Rouleau à pouce | Oui |
| Indice de protection IP | Aucun |
| Référence fabricant | 1 |
| Matériau du point de contact de diamètre intérieur | Acier inoxydable |
| Marque | Chasseur |
| Type de batterie | CR2032 |
| Numérique | Oui |
| Taper | Pied à coulisse |
| Matériau facial de mesure | Acier inoxydable |
| Série | Gamme extra |
| Sortie de données | Oui |
| Style | Mâchoires allongées |
| Précision (+/-) | 0.003 po |
| Option fractionnaire | Non |
| Matériau du cadre | Acier inoxydable |
Conformité et certifications
| Certificat d'étalonnage complet inclus | Non |