Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Fowler 54-225-555-0 Jauge de profondeur Xtra-Value

Fowler 54-225-555-0 Jauge de profondeur Xtra-Value

Article nº : WBB228417

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 139,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fowler 54-225-500-0 Jauge d’épaisseur de bande de roulement de pneu x-Tread

Fowler 54-225-500-0 Jauge d’épaisseur de bande de roulement de pneu x-Tread

Profondeur de Fowler 52-125-006-1 X 22 0-22 "Gage de profondeur

Profondeur de Fowler 52-125-006-1 X 22 0-22 "Gage de profondeur

Fowler 53-672-081-0 Ensemble de blocs de jauge rectangulaire Shop-Blox - 81 pièce

Fowler 53-672-081-0 Shop-Blox Rectangular Gage Block Set - 81 Pièces

Enfilez les jauges-16 feuilles de Pitch filetage métrique jauge brevetés

Enfilez les jauges-16 feuilles de Pitch filetage métrique jauge brevetés

Fowler Xtra Value 0-1 « /25,4MM IP54 Sortie de données micrométrique numérique et ratchet Stop Thimble

Fowler Xtra Value 0-1 « /25,4MM IP54 Sortie de données micrométrique numérique et ratchet Stop Thimble

Ensemble de jauges d'épaisseur non magnétique Proto J000BR 6 lames, lames de 1/2 po x 3 po

Ensemble de jauges d'épaisseur non magnétique Proto J000BR 6 lames, lames de 1/2 po x 3 po

Horloge/chronomètre de EXTECH 365510, jaune

Horloge/chronomètre de EXTECH 365510, jaune

Fowler® Xtra-valeur profondeur Gage
  • À ressort et maintenez le bouton de mesure pour la facilité d’utilisation.
  • Super grand écran
  • Gamme : 0-6"/ 150mm
  • Résolution :.0005"/.01mm (Fractions incréments de 1/64").
  • Livré dans mallette de boutique-durci.

Poids &Dimensions

  • Métrique ou pouce Pouce,Métrique dans
  • Mesure min 0 po (0 cm)
  • Mesure maximale 550 po (1397 cm)
  • Taille de base 2,1 po (5,33 cm)
  • Résolution/Graduation 0,0005 po (0 cm)

Détails du produit

  • Source d'alimentation Batterie
  • Sortie de données Non
  • Type de batterie CR2032
  • Digital Oui
  • Précision (+/-) 1 po (0 cm)
  • Mesure du matériau de la face Acier
  • Cote IP Aucun
  • Type Profondeur Gage
  • Marque Fowler
  • Série Valeur Xtra
  • Style Usage général
  • Mécanique ou numérique Digital
  • Numéro de référence du fabricant 54 225 555-0
  • Cas Oui
  • Fraction Option Oui
  • Nombre de tiges 6

Conformité et certifications

  • Certificat d’étalonnage long inclus Non
Commentaire du client

1,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    1

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Roberto

    Date de : Avril 23, 2019

    Ne pas comme décrit
    Votre commentaire :
    Spécifications du produit CASE TYPE Shop Hardened Case COLOR FINISH Satin Chrome CONSTRUCTION Gamme en acier inoxydable 0-6"/0-150mm DESCRIPTION Xtra-Value Depth Gage BRAND Fowler ACCURACY +/-.001"/.02mm Comme vous pouvez le voir, le produit est dit être fait d’acier inoxydable. Eh bien, le corps du produit est fait de plastique. Comment je suis censé pour obtenir des lectures répétables précises d’une surface en plastique m’échappe !!! Il y a qu’une petite partie superficielle qui est faite d’acier inoxydable, et il n’est que décoratif !!!
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
Fowler 54-225-555-0 Jauge de profondeur Xtra-Value

Fowler 54-225-555-0 Jauge de profondeur Xtra-Value

Article nº : WBB228417

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Fowler 54-225-555-0 Jauge de profondeur Xtra-Value
    Fowler 54-225-555-0 Jauge de profondeur Xtra-Value
    Fowler 54-225-555-0 Jauge de profondeur Xtra-Value
    Fowler 54-225-555-0 Jauge de profondeur Xtra-Value
    Fowler 54-225-555-0 Jauge de profondeur Xtra-Value
    Fowler 54-225-555-0 Jauge de profondeur Xtra-Value
    Fowler 54-225-555-0 Jauge de profondeur Xtra-Value
    Fowler 54-225-555-0 Jauge de profondeur Xtra-Value
    Fowler 54-225-555-0 Jauge de profondeur Xtra-Value
    Fowler 54-225-555-0 Jauge de profondeur Xtra-Value
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant