Prix : 1 169,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce forum grand autoportante utilise un support robuste double socle avec pieds renforcés qui étendent avant et arrière. L’appareil est pourvu d’un cadre de porte fermant à clé avec une fenêtre en acrylique résistant aux chocs, deux clés, un noir feutre précision panneau rainurée sur 1/4" centres et un cadre anodisé satiné. Les montants correspondants sont détachables pour montage et transport facile. L’unité a une hauteur totale de 72". 36" W x 24" cadre signe H.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Description Cabinet de Conseil de lettre
- Assemblage requis Non
- Nombre de portes 1
- Type Non éclairée sans en-tête
- Matériau de surface Feutre
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Aarco
- Quantité par paquet 1
- Type de porte À charnières
- Numéro de référence du fabricant FMD3624
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
Aarco seul onglet Helvetica blanc 1/2" H lettres doubles ensemble universel
Article nº : B289663
Pas encore évalué
105,95 $
Aarco permanent gratuit lettre Conseil Cabinet - W 24" x 36" H
1169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires