Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Interion par Global Industrial

Référence :WB695045BL

Paravent d'angle autoportant Interion® à 3 panneaux avec fenêtre partielle, panneaux de 92 cm (L) x 183 cm (H), bleu

Description du produit
Optimisez votre espace de bureau avec Interion® By Global Industrial Panneaux de séparation. Que vous ayez besoin d'atténuer le bruit, de délimiter un bureau ou de masquer une photocopieuse, ces panneaux de séparation vous offrent une solution simple et économique. Ignifugés selon la norme californienne d'inflammabilité 117, ces panneaux de 4,4 cm d'épaisseur, revêtus de tissu, sont dotés d'une structure interne en bois d'ingénierie (MDF) et d'une âme en nid d'abeille recouverte d'une doublure épaisse et punaisable pour une solidité et un soutien optimaux. Les finitions en polymère extrudé auto-extinguible garantissent sécurité et rigidité. Ce kit comprend 3 panneaux avec fenêtres en polycarbonate de 5 mm d'épaisseur, des pieds en T en acier pour une stabilité accrue et toute la quincaillerie nécessaire pour un angle droit. Les fenêtres translucides laissent passer la lumière tout en préservant l'intimité, apportant une touche d'élégance et de raffinement à tout espace de bureau. Garantie limitée d'un an.

PRIX
$1,669.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 3 unités
1669.00
Acheter 4 unités
1579.00Économisez90.00 (5)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur74-1/4 po
Profondeur38 po
Hauteur72 po
Épaisseur de la fenêtre4 po
Dimensions de la fenêtre (L x H)31 x 27 po
Épaisseur1-3/4 po

Détails du produit

Nombre de panneaux3
TaperFenêtre partielle
Famille de couleurs de cadreNoir
CouleurBleu
StyleParavent d'angle
MatérielTissu
DescriptionParavent d'angle autoportant à 3 panneaux avec fenêtre partielle
Matériau du cadreAcier
Référence fabricant695045
FenêtrePartiel
Style de cloisonAutoportant
Type de partitionPanneau standard
MarqueInterion par Global Industrial

Conformité et certifications

Certifié CAL 117Oui