Prix : 1 835,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vadrouille à évier, un compartiment, 16" Front-To-Back X 20" large, 23 x 25 x 25
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Regaline évier
- Un compartiment
- W/gauche égouttoir
- Front-To-Back X 20" 16" W compartiment
- 12" deep
- Avec 8" Splash haute
- S/s Open Frame Base W / barres de côté
- 18" Drainboard
- 18/304 inox
- Ensemble 27" F/B X 40" l/r
Poids &Dimensions
- Epaisseur de l’acier 16 ga
- Longueur du compartiment 20 in (50,8 cm)
- Largeur 21-7/8 po (55,56 cm)
- Profondeur du compartiment 8 in (20,32 cm)
- Hauteur du dosseret 8 in (20,32 cm)
- Longueur 24-3/4 po (62,87 cm)
- Drainer les endroits rugueux 3,5" centré
- Largeur du compartiment 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Autoportante
- Description Évier de service
- Série inox 304
- Type Autoportant
- Trous du robinet 2
- Marque Tabco Advance
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 8-OP-16
- Forme Rectangulaire
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié NSF Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Advance Tabco® Freestanding Mop Sink, One Compartment, 16L x 20W x 8H Bowl, 304 Stainless Steel
1835,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit