Prix : 1 139,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Évier de cuisine coin carré
- Un compartiment
- Front-To-Back X 21" 24" évier large compartiment
- 14" deep
- Avec 8" Splash haute
- Pieds en plastique galvanisé jambes
- 16/300 inox
- Non Nsf
- Ensemble 24,5 %" F/B X 24" l/r
Poids &Dimensions
- Longueur du compartiment 24 in (60,96 cm)
- Epaisseur de l’acier 16 ga
- Largeur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Profondeur du compartiment 8 in (20,32 cm)
- Hauteur du dosseret 8 in (20,32 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Drainer les endroits rugueux 3,5" centré
- Largeur du compartiment 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Autoportante
- Description Évier de service
- Série inox 304
- Type Autoportant
- Trous du robinet 2
- Marque Tabco Advance
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 4-OP-18
- Forme Carré
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié NSF Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Avance Tabco® 4-OP-18 One Compartment Freestanding Mop Sink
1139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit