Souvent achetés ensemble
Prix : 199,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 199,95 $ ch.
- Acheter 4+ 189,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
✓ Certifié CAL 117
✓ Les pieds en T en acier assurent une stabilité autoportante fiable
Meublez le bureau ou n’importe quel espace de travail avec ces cloisons de bureau pratiques et fiables. Les panneaux de cloison de bureau autonomes Interion® offrent une intimité polyvalente pour les cabines, les espaces de réception, les centres d’appels et plus encore. Panneaux sont fabriqués à l’aide de 1-3/4" panneau rembourré en tissu épais avec un noyau de MDF cadre et nid d’abeille recouvert de lourde tackable doublure pour la résistance structurale. Panneau de garniture est fini avec auto-extinguible polymère extrudé pour une sécurité optimale et la rigidité. Les panneaux sont ignifuges pour répondre à la norme d’inflammabilité California 117. T-pieds en acier assurent une stabilité autoportante fiable et faire des panneaux faciles à ajuster et à réorganiser. La cloison mesure 24-1/4 « L x 42 « H. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 24-1/4 po (61,6 cm)
- Profondeur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Épaisseur 1-3/4 po (4,45 cm)
Détails du produit
- Collection Traditionnel
- Description Panneau de cloison Bureau autoportant
- Assemblage requis Oui
- Style de partition Autoportant
- Panneaux 1
- Fenêtre de Non
- Type Full Fabric
- Type de partition Panneau standard
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 694655FGY
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
-
Vidéo du panneau
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
344,00 $
37,95 $
Wiremold WSPC220WH Desktop Power - Centre de chargement, 2- Sorties résistantes, 2- 3,1A Ports USB
Article nº : 501654
Pas encore évalué
139,95 $
279,95 $
Interion® 2 Drawer Box/File Pedestal - Charbon avec gray Cushion Top
Article nº : 695610
Pas encore évalué
369,95 $
265,95 $
Interion® autostables de bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 42" H, gris
Article nº : 240225FGY
Pas encore évalué
329,95 $
Interion® autostables de bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 42" H, gris
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange