Prix : 2 265,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Abs Autoportant Undercounter Controlled Room Temperature Cabinet, Left Hinged Glass Door, 1 Cu.Ft.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Armoire à température ambiante contrôlée undercounter, autoportante
- 1 pi.cu.
- Une porte de balançoire en verre, articulée gauche
- Contrôleur de température microprocesseur
- Affichage digital de la température
- Sonore et visuel alarmes haute et basse température
- Contacts d’alarme à distance
- 2 sondes; 1 dans l'air et 1 dans la bouteille d'échantillon
- Plage de température de fonctionnement réglable : 68°F - 77°F (20°C - 25°C)
- Thermomètre autoportant réfrigérateur/congélateur avec certificat d'étalonnage de 3 ans, avec mémoire min/max, commutable f/C
- étagères réglables 2
- Couverture d'évaporateur de mur arrière
- Étiquette d’avertissement de cordon d’alimentation de stockage de vaccin
- Circulation forcée des projets
- Serrure à clé
- Poignée de porte intégrée
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Pieds de nivellement
- Lumière intérieure LED
- Port d’accès de sonde (3/8")
- Extérieur de manteau de poudre
- Uréthane haute densité de mousse isolant porte et armoire
- Réfrigérant HFC libres (R600a), de mousse isolante et de conditionnement
- Deux ans de garantie de pièces et de main-d’œuvre, plus une garantie supplémentaire de trois ans uniquement sur les pièces de compresseur
- Compatible Pyxis®, Omnicell® et AcuDose RX®
- Dimensions extérieures: 17-1/4 » W x 19-1/4 » D x 21-1/4"H
- Remarque : Cette unité doit avoir un dégagement de 4 » sur les côtés et à l’arrière pour une ventilation adéquate
- Cycle de dégivrage
- 115V, 60 Hz,.90 amplis, HP 1/8
- Listé UL/C-UL
Poids &Dimensions
- Largeur 17-1/4 po (43,82 cm)
- Hauteur 21-1/4 po (53,98 cm)
- Profondeur 19-1/4 po (48,9 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température 20 à 25 °C
- Ampérage 0,90 A
- Nombre de portes 1
- Type Armoire à température ambiante contrôlée
- Type de réfrigérant R600a
- Style Compact/Comptoir
- Roulettes Non
- Tension 115 V
- Description Armoire à température ambiante contrôlée sous-comptoir
- Nombre de tablettes 2
- Capacité 1,0 pi³ (0,03 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- Type de verrou Serrure à clé
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Verre
- Balançoire de porte LHD
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant CRT-ABT-HC-UCFS-0104G-LH
- Type de dégivrage Cycle
- Couleur Blanc
- Répertorié commercialement Non
Garantie
- Garantie 2 ans de pièces et de main-d’œuvre, 3 ans supplémentaires uniquement sur les pièces de compresseur
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL/C-UL
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
369,95 $
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
119,95 $
Blouse rouge Kap® masculin Front de bouton, blanc, Poly/coton, L
Article nº : B1612547
Pas encore évalué
35,95 $
Armoire à température ambiante autoportante autoportante sous comptoir en ABS, 1 pi³, porte vitrée à charnières gauche
2265,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires