Prix : 2 509,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Abs Autoportant Undercounter Controlled Room Temperature Cabinet, Solid Door, 2,5 Cu.Ft.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Armoire à température ambiante contrôlée undercounter, autoportante
- 2,5 pi.cu.
- Une solide porte battante, charnière à droite, non réversible
- Contrôleur de température microprocesseur
- Affichage digital de la température
- Plage de température de fonctionnement réglable : 68°F - 77°F (20°C - 25°C)
- Thermomètre autoportant réfrigérateur/congélateur avec certificat d'étalonnage de 3 ans, avec mémoire min/max, commutable f/C
- Sonore et visuel alarmes haute et basse température
- Contacts d’alarme à distance
- 2 sondes; 1 dans l'air et 1 dans la bouteille d'échantillon
- Quatre Tablettes réglables (deux grandes, deux petits) avec garde-corps sur le dos pour empêcher le produit de poussé contre le mur arrière
- Couverture d'évaporateur de mur arrière
- Étiquette d’avertissement de cordon d’alimentation de stockage de vaccin
- Circulation forcée des projets
- Serrure à clé
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Pieds de nivellement
- Lumière LED
- Port d’accès de sonde (3/8")
- Extérieur de manteau de poudre
- Uréthane haute densité de mousse isolant porte et armoire
- Réfrigérant HFC libres (R600a), de mousse isolante et de conditionnement
- Deux ans de garantie de pièces et de main-d’œuvre, plus une garantie supplémentaire de trois ans uniquement sur les pièces de compresseur
- Compatible Pyxis®, Omnicell® et AcuDose RX®
- Dimensions extérieures: 17-3/4"W x 19-1/2"D x 28-7/8"H
- Remarque : Cette unité doit avoir un dégagement de 4 » sur les côtés et à l’arrière pour une ventilation adéquate
- Cycle de dégivrage
- 115V, 60 Hz,.90 amplis, HP 1/8
- ADA conforme
- Listé UL/C-UL
Poids &Dimensions
- Largeur 17-3/4 po (45,09 cm)
- Hauteur 28-7/8 po (73,34 cm)
- Profondeur 19-1/2 po (49,53 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température 20 à 25 °C
- Ampérage 0,90 A
- Nombre de portes 1
- Type Armoire à température ambiante contrôlée
- Type de réfrigérant R600a
- Style Sous comptoir
- Roulettes Non
- Tension 115 V
- Description Armoire à température ambiante contrôlée sous-comptoir
- Nombre de tablettes 4
- Capacité 2,5 pi³ (0,07 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- Type de verrou Serrure à clé
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Solide
- Balançoire de porte RHD
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant CRT-ABT-HC-UCFS-0204
- Type de dégivrage Cycle
- Couleur Blanc
- Répertorié commercialement Non
Garantie
- Garantie 2 ans de pièces et de main-d’œuvre, 3 ans supplémentaires uniquement sur les pièces de compresseur
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL/C-UL
- ADA conforme Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
369,95 $
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
119,95 $
Blouse rouge Kap® masculin Front de bouton, blanc, Poly/coton, L
Article nº : B1612547
Pas encore évalué
35,95 $
Armoire à température ambiante autoportante autoportante sous comptoir en ABS, 2,5 pi³, porte pleine
2509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires