Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WBB379150

Global Industrial™ Tableau blanc magnétique réversible et mobile - 24" de largeur x 36" de hauteur - Acier - Cadre argenté

Description du produit
Tableau blanc magnétique mobile double face Global Industrial™, 24" de largeur x 36" de hauteur

Ce tableau blanc magnétique mobile double face offre deux fois plus d'espace d'écriture qu'un tableau blanc mural traditionnel. Le tableau pivote à 360 degrés grâce à une charnière pivotante et se fixe à l'angle de votre choix en serrant les boutons latéraux. La surface en acier peint résiste aux taches et aux traces. Un plateau sur toute la longueur permet de garder les marqueurs, les effaceurs et autres accessoires à portée de main. Cadre en acier thermolaqué de couleur neutre.

Dimensions du tableau : 24" de largeur x 36" de hauteur
Dimensions hors tout : 27,5" de largeur x 23" de profondeur x 69" de hauteur
PRIX PROMOTIONNEL
$469.95

était $589.00
Économisez $119.05 (20%)
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
Largeur27-1/2 po
Profondeur23 po
Hauteur69 po
Hauteur de la planche36 po
Largeur de la planche24 po
Dimensions de la planche (L × H)24 x 36 po

Détails du produit

TypeTableau blanc mobile
Gamme de couleurs de monturesArgent
CouleurBlanc
Matériau de surfaceAcier peint
StyleUsage général
DescriptionTableau blanc magnétique mobile à double face
Quantité par emballage1
Matériau du cadreAluminium
Référence fabricantB379150
MagnétiqueOui
Intérieur/ExtérieurEn intérieur
MarqueGlobal Industrial