Prix : 2 029,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Vous cherchez à refroidir efficacement et chauffer un seul espace sans la complication des conduits? Ensuite, un système sans conduit à une seule zone est bon pour vous! Friedrich Floating Air Single Zone Ductless Split Systems sont livrés dans une variété de gammes de refroidissement et de fonctionnalités. La série Floating Air Select offre de superbes performances et un excellent rapport qualité-prix à un prix exceptionnel. Garantie limitée de 7 ans sur les pièces et de 10 ans sur le système scellé
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La technologie inverter est plus économe en énergie et peut s’auto-ajuster la capacité pour répondre aux besoins de refroidissement
- Plusieurs modes de fonctionnement, y compris: auto, frais, sec, ventilateur seulement et la chaleur
- Le mode TURBO actionne l’appareil à des performances maximales pour amener rapidement la pièce à régler la température
- 4 vitesses de ventilateur de chauffage ou de refroidissement : haut, moyen, bas, « calme », plus auto-ventilateur
- Continu 'Air Sweep' vers le haut et vers le bas
- Télécommande LCD incluse
- Minuterie de 24 heures et minuterie de sommeil
- L’unité intérieure affichera brièvement l’ensemble ou la température ambiante
- Les volets auto-fermés se ferment lorsque l’unité est éteinte pour un aspect élégant
- Filtres à air lavables
- La série fournira le refroidissement dans les températures extérieures jusqu’à 0° F
Poids &Dimensions
- Poids intérieur 23,2 lbs (10,55 kg)
- Zone de couverture 650 ft²
- Profondeur intérieure 8 in (20,32 cm)
- Taille de la connexion d’aspiration 3/8 en
- Hauteur intérieure 11-3/8 po (28,89 cm)
- Profondeur extérieure 12-5/8 po (32,07 cm)
- Hauteur extérieure 21-1/4 po (53,98 cm)
- Poids extérieur 67,3 lbs (30,59 kg)
- Taille de connexion liquide 1/4 en
- Largeur extérieure 33-1/2 po (85,09 cm)
- Largeur intérieure 31-1/8 po (79,06 cm)
Détails du produit
- BTU refroidissement 12000
- Nombre de vitesses 4
- Assemblage requis Oui
- Watts Chauffage 1 250 W
- Fluide frigorigène R410A
- Type Système de Zone unique
- Pour une utilisation avec Refroidissement & chauffage
- Tension 115 V
- Type de compresseur Convertisseur continu-alternatif
- Commande à distance Inclus
- Phase 1
- CFM haute 400 CFM
- Cote d’efficacité énergétique saisonnière (Voyant) 18,0
- Charge de réfrigérant 31,8 oz
- Type de cordon d’alimentation Hard Wired
- Marque Friedrich
- Numéro de référence du fabricant FSHW121
- Chauffage de la plage de température -4 à 75 ° F
- Refroidissement des ampères 13 A
- CFM Faible 194 CFM
- Nombre de zones 1
- Refroidissement de la plage de température 0 à 115 ° F
- CFM 194/400 CFM
- Description Friedrich Single Zone Ductless Split System -12 000 BTU
- Chauffage BTU 13000
- HSPF 9,0
- Contrôles Électroniques
- Type de filtre Filtre de panneau lavable
- Watts Refroidissement 940 W
- Déshumidification 2,96
- Chauffage des ampères 13,5 A
- Décibels 43
- hertz 60 Hz
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 7 ans pour les pièces, 10 ans pour les systèmes scellés
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL Listed, certifié AHRI
- Label Energy Star Non
- Indice d’efficacité énergétique (EER) 10,1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Climatiseur sans conduit Inverter Split System w / Heat, Wifi activé, 9 000 BTU, 20 SEER, 115V
Article nº : 292871
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 034,00 $
comparer les élémentsFriedrich Floating Air Select Ductless Split System With Heat, 12 000 BTU - 18 SEER, 115V
2029,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires