Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Friedrich Zoneaire® Premier PTAC PDH07K3SG, 7200 BTU Cool avec pompe à chaleur, 230/208V

Friedrich Zoneaire® Premier PTAC PDH07K3SG, 7200 BTU Cool avec pompe à chaleur, 230/208V

Article nº : WB292282

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Friedrich Zoneaire® Premier PTAC PDH07K3SG, 7200 BTU Cool avec pompe à chaleur, 230/208V
  • Friedrich® universel PTAC isolé gaine murale - PDXWSA

    309,95 $

  • Thermostat PTAC sans fil PRO1 IAQ, non programmable, 2H/1C ou 1H/1C

    425,95 $

  • Friedrich® PTAC universel Standard estampillé Grille en aluminium - PXGA

    125,95 $

Prix : 2 089,00 $

Quantité

Friedrich CMT sont connus pour être riche et soutenue par un fabricant axés sur l’AC. Nouveau design pour améliorer l’efficacité énergétique la conception avancée de bobine de la série SG maximise la surface intérieure, pour offrir une efficacité accrue fournissant TCE de jusqu'à 13,0 %. Des performances fiables, que vous pouvez compter sur elle commençant par la plus haute qualité des matériaux et des composants tels que des plateaux en acier inoxydable sur les bobines et les manches de paroi en acier galvanisé, galvanisé avec construction durable et des tests rigoureux. Friedrich CMT sont conçus pour livrer des années de rendement fiable. Conçu pour un confort maximal commentaires calme, pourtant puissant débit d’air rapidement atteint tous les coins de la pièce. Les deux conception de moteur et d’isolation sur les murs intérieurs réduisent les niveaux sonores d’intérieur. Vous pourrez sélectionner le mode de ventilateur continu, qui produit un flux régulier de bruit blanc en modes de chauffage et de refroidissement qui masque les changements de niveau sonores lorsque le compresseur ou éteint et les masques aussi bruit extérieur.

Caractéristiques :

  • Réduit les niveaux sonores : la conception de deux-moteur - un moteur à l’intérieur, un extérieur - permet le moteur intérieur de fonctionner à des vitesses plus lentes, qui réduit fortement les niveaux de bruit intérieur. De plus, les moteurs sont lubrifiés en permanence pour un fonctionnement plus silencieux et une durabilité accrue.
  • Plus de choix de confort, d’un fonctionnement plus silencieux : nos 3-Vitesse du ventilateur (climatisation et chauffage des modes) a près de cinq fois la superficie d’un ventilateur PTAC, ce qui permet plus d’air uniforme sur un chemin plus large. Le résultat est plus rapide, plus même de distribution de l’air et débit d’air plus silencieux. Invités/résidents apprécieront d’avoir plus d’options de confort. De plus, le retard de fan de démarrage/arrêt doux réduit le bruit transitoire généralement associé à la mise en marche du compresseur.
  • Augmenter les économies d’énergie : modèles ont TCE jusqu'à 13 et flics jusqu'à 3.6. Limites de thermostat séparés pour le refroidissement et le chauffage offrent une plus grande maîtrise des températures. Bien sûr, bureau centralisé de contrôle et de la compatibilité avec les systèmes de gestion de l’énergie peuvent stimuler l’efficacité et réduire les coûts opérationnels.
  • Un cordon d’alimentation/chauffage universelle simplifie l’installation, vous passez votre commande : installateurs peuvent changer la puissance calorifique simplement en changeant le cordon d’alimentation standard à la taille désirée. Les cordons en option se connecter aussi facilement qu’une prise téléphonique. Distributeurs peuvent stocker moins de modèles PTAC et de cordons d’alimentation en option au lieu de nombreux modèles PTAC. (Remarque : Tous les câbles et établir des liens doivent être correctement dimensionnés pour accueillir le cordon d’alimentation. Voir les spécifications du modèle pour plus de détails.
  • Notez que les manches de mur et mur manchon Grilles sont vendus séparément.
  • Comprend un cordon d’alimentation de l’AMP 20.
  • Appareil est livré avec des bobines résistant à la Corrosion.
  • Comprend les pièces de l’industrie et Service garantie.


Guide de l’AC
Prendre le mystère sur le climatiseur en bon d’achat.

Poids &Dimensions

  • Largeur 42 in (106,68 cm)
  • Profondeur 21-1/2 po (54,61 cm)
  • Hauteur 16 in (40,64 cm)
  • Poids 113 lbs (51,36 kg)
  • Zone de couverture 300 ft²
  • Longueur du cordon 5,5 pi (1,68 m)

Détails du produit

  • BTU refroidissement 7200
  • Circuit d’ampli 20 A
  • Nombre de vitesses 3
  • Assemblage requis Non
  • Watts Chauffage 540 W
  • Fluide frigorigène R410A
  • Refroidissement des ampères 2,9 A
  • Type Refroidissement avec pompe à chaleur et chaleur électrique de secours
  • CFM Faible 315 CFM
  • CONFÉRENCE DES PARTIES 3,6 
  • CFM 315/345 CFM
  • Tension 208 / 230 V
  • Commande à distance Non inclus
  • Chauffage BTU 11700
  • Phase 1
  • Contrôles Électroniques
  • CFM haute 345 CFM
  • Watts Refroidissement 640 W
  • Charge de réfrigérant 23,63 oz
  • Type de cordon d’alimentation 6-20P
  • Déshumidification 1,7 
  • Marque Friedrich
  • Chauffage des ampères 2,5 A
  • Décibels 58
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant PDH07K3SG
  • Couleur Gris
  • Décharge d’air Haut débit

Garantie

  • Garantie 2 ans de pièces, 5 ans de garantie limitée

Conformité et certifications

  • Certifications UL, cUL Listed
  • Indice d’efficacité énergétique (EER) 13,0 
  • Label Energy Star Non
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : REINDER (de)

    Date de : Avril 23, 2019

    Calme et bonne capacité
    Votre commentaire :
    Utilisé pour une salle de pause dans un entrepôt. Pour les amplis faibles, il dégage beaucoup de chaleur et est très silencieux. Hiver maintenant, mais sûr que le refroidissement sera bien aussi.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Cet appareil nécessite-t-il un kit de vidange pour le manchon?

    Question posée par : John, 12, 2016 juin

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour John, Tout dépend de la façon dont il est installé. S’il est installé pour avoir un pas léger, il s’écoulera. Si vous voulez qu’il atteigne le sol ou se draine ailleurs, le kit sera nécessaire. Si vous êtes intéressé par l’achat de l’article, veuillez contacter notre équipe commerciale au 1.888.978.7759. Informez-les que vous recherchez le kit de vidange pour le Friedrich® PDH07K3SG, référence PXDR10. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Friedrich® universel PTAC isolé gaine murale - PDXWSA

309,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Thermostat PTAC sans fil PRO1 IAQ, non programmable, 2H/1C ou 1H/1C

425,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Friedrich PTAC 20 Amp cordon, 5 pi L, 230/208V, Beige

135,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Cordon d’Amp de Friedrich PTAC 15, 230/208V, Beige

129,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Friedrich Zoneaire® Premier PTAC PDH07K3SG, 7200 BTU Cool avec pompe à chaleur, 230/208V

Friedrich Zoneaire® Premier PTAC PDH07K3SG, 7200 BTU Cool avec pompe à chaleur, 230/208V

Article nº : WB292282

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Friedrich Zoneaire® Premier PTAC PDH07K3SG, 7200 BTU Cool avec pompe à chaleur, 230/208V
    Friedrich Zoneaire® Premier PTAC PDH07K3SG, 7200 BTU Cool avec pompe à chaleur, 230/208V
    Friedrich Zoneaire® Premier PTAC PDH07K3SG, 7200 BTU Cool avec pompe à chaleur, 230/208V
    Friedrich Zoneaire® Premier PTAC PDH07K3SG, 7200 BTU Cool avec pompe à chaleur, 230/208V
    Friedrich Zoneaire® Premier PTAC PDH07K3SG, 7200 BTU Cool avec pompe à chaleur, 230/208V
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant