Souvent achetés ensemble
Prix : 345,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ruban de masquage à adhérence moyenne-élevée de qualité performance pour une utilisation à des températures modérées dans les industries du transport et de la fabrication de métaux. Pour une utilisation à des températures allant jusqu’à 225 F (jusqu’à 30 minutes), FrogTape® 225 Gold est une solution de masquage conviviale qui offre des lignes de peinture cohérentes, une élimination propre et une conformabilité dans une gamme d’applications industrielles.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Préparez-vous à la perfection™
- Grade de performance, ruban de masquage à température modérée
- Adhérence moyenne-élevée
- Excellente adhérence au métal, au caoutchouc, au plastique et à la fibre de verre
- Résistant à l’eau, à divers solvants et gel coats
- Des bords propres et plats pour des lignes de peinture plus nettes
- Hautement conforme pour arrondir les courbes et les contours
- Facile à dérouler
- Élimination sans résidus
- Résistant à la température jusqu’à 225 F (jusqu’à 30 minutes)
- Résistant aux UV jusqu’à 3 jours
- Un support en papier crêpe solide et lisse est résistant à la déchirure et au ruban
- Adhésif à base de caoutchouc
- Ne contient pas de technologie Paintblock®
Poids &Dimensions
- Largeur 0,94 po (2,39 cm)
- Résistance à la traction 23 lbs/po psi
- Longueur 60 yd (54,86 m)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Épaisseur 6,1 mils mil
Détails du produit
- Type Ruban adhésif de masquage
- Plage de température de service 40 F - 225 F
- Marque Shurtape
- Quantité par paquet 6
- Droit de bande Niveau de performance
- Série CP 225
- Matériau Crêpe finement structurée (FSC)
- Numéro de référence du fabricant 105320
- Pourcentage d’allongement 11 %
- Couleur Or
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
-
FrogTape Performance Grade, ruban de masquage à température modérée
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Westcott® Shears Kleencut, Main gauche/droite, 6 », Noir, qté par paquet : 24
Article nº : B1142417
Pas encore évalué
235,20 $
FrogTape® Performance Grade, Ruban de masquage à température modérée, Or, 24mm x 55m - Boîtier de 48
345,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires