Prix : 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Idéal pour les affaires ou à la maison, The SentrySafe dépositaire Safe - DH-134E vient avec un anti-poisson trémie, anti-soulèvent porte, serrure électronique programmable avec temporisation, refermer l’appareil et une charnière de roulement à billes de voûte lourds. Le coffre-fort a perforés de trous d’ancrage donc il peut être boulonné au sol. La culasse vers le bas de la trousse est incluse.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Largeur intérieure 13-11/16 po (34,77 cm)
- Hauteur intérieure 17-1/2 po (44,45 cm)
- Poids 121 lbs (55 kg)
- Profondeur 15-5/8 po (39,69 cm)
- Échelle de hauteur 21 à 30 pouces
- Échelle de profondeur 11 à 15 pouces
- Profondeur intérieure 11-5/16 po (28,73 cm)
- Échelle de largeur 11 à 15 pouces
Détails du produit
- Description Coffre-fort de dépôt à chargement frontal
- Assemblage requis Non
- Capacité 1,6 pi³ (0,05 pi³.m)
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Type Coffre-fort de dépôt
- Marque SentrySafe
- Type de porte Droit de porte battante
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant DH-134E
- Couleur Noir
- Type de gisement Charge de Hopper chute avant
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Feu de note Non-coupe-feu
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Dennis
Date de : Août 07, 2021
-
Reviewer : Mohammad
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nécessaire un coffre-fort pour remplacer les anciennes collections dans l’un de nos petits commerces, et j’ai trouvé ceci à un bon prix, alors j’ai pensé que je voudrais essayer dehors, et il y a vraiment bien fort... Je vais être l’achat plus...
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Combien de tablettes intérieures ou de boîtes verrouillées contient-il ?
Question posée par : Irlanda, 06, 2018 août
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Irlanda, ce coffre-fort comprend une unité verrouillable et une étagère. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Coffre-fort de sécurité SentrySafe X031 - 11 3/8 po larg. x 10 3/8 po prof. x 6 5/8 po haut., noir
Article nº : B375959
Pas encore évalué
145,95 $
Coffre à dépôt à chargement avant SentrySafe DH-134E - 14 po larg. x 15 5/8 po prof. x 27 po haut., noir
939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires