Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Forney

Référence :WBB3785055

Référence fabricant : 801

Chargeur d'entretien intelligent et mainteneur de batterie Forney® Frontline™ 1A 6V/12V

Description du produit
Le chargeur et mainteneur de charge intelligent Forney® Frontline™ 1A est un chargeur compact et entièrement automatique de 6 et 12 volts, conçu pour l'entretien des batteries tout au long de l'année. Il est compatible avec les batteries au plomb-acide et au lithium (LiFePO4).4) chimies - y compris STD : humide, EFB, MF, Ca, à cycle profond ; AGM ; et gel - ce chargeur de 1 ampère est idéal pour l'entretien des batteries de motos, VTT, véhicules de tourisme, équipements marins, équipements de jardinage et plus encore.

Le chargeur Frontline™ 1 utilise des réglages automatiques intelligents pour s'adapter aux besoins de votre batterie : pas de menus, pas de conjectures, juste une charge et un entretien constants et sans souci. En cas de batteries fortement déchargées, le mode de charge forcée vous offre un contrôle accru en permettant au chargeur de démarrer la charge de batteries qui seraient autrement en dessous du seuil de détection normal, ce qui permet de remettre en service des batteries stockées ou négligées.

La protection intégrée contre l'inversion de polarité, les étincelles, les courts-circuits, la surchauffe et la surcharge assure la sécurité des utilisateurs et du matériel dans les garages, les abris de jardin et les petits ateliers. Un anneau de suspension fixe à l'arrière du chargeur permet de l'accrocher facilement au mur, à un panneau perforé ou sous le capot pour un passage de câbles plus propre et plus sûr pendant la charge. Les câbles CC de 2,67 m (8 pi 9 po) offrent une grande flexibilité d'utilisation pour alimenter les véhicules et les équipements.

Son boîtier robuste, certifié IP60, résiste à l'huile, à la graisse, aux produits chimiques, aux UV et à l'abrasion, tandis que son format léger (350 g) facilite son transport entre véhicules et équipements. Livré avec des pinces de batterie à connexion rapide Frontline™ et des cosses annulaires à connexion rapide Frontline™ (M10), le Frontline™ 1 offre le choix entre des connexions portables et un câble semi-permanent toujours prêt à l'emploi pour une utilisation prolongée.

Certifié conforme aux normes ETL (UL1236 / CSA C22.2 No. 107.2), FCC et DOE et bénéficiant d'une garantie limitée de 3 ans, le Frontline™ 1 offre la fiabilité Forney® reconnue dans un mainteneur compact qui s'intègre parfaitement à la famille de chargeurs Frontline™.

Utiliser les applications : Le Frontline™ 1 est un chargeur et mainteneur de charge intelligent et polyvalent, conçu pour une large gamme d'utilisations :
  • Sports motorisés : motos, scooters, cyclomoteurs, quads, SSV et véhicules côte à côte
  • Pelouse et jardin : Tondeuses à gazon autoportées et à conducteur marchant, souffleuses à neige et tracteurs de jardin
  • Activités nautiques et de loisirs : Bateaux, jet-skis et motomarines
  • Entreposage de véhicules : voitures, camions et véhicules de collection en entreposage à long terme ou saisonnier
  • Équipements et alimentation de secours : Générateurs portables et autres batteries au plomb ou LiFePO4 utilisées dans les applications de secours
Contenu de la boîte
  • Chargeur et mainteneur de charge intelligent Frontline™ 1A avec connecteur rapide Frontline™
  • Pinces de batterie à connexion rapide Frontline™
  • Bornes annulaires à connexion rapide Frontline™ (M10)
  • Guide de démarrage rapide et informations de sécurité


PRIX
$39.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur6-1/4 po
Largeur2-15/16 po
Hauteur1-3/4 po
Poids0.8 lb

Détails du produit

TypeChargeur de batterie
Tension12 V
MatérielPlastique
Quantité par paquet1
CouleurNoir
Référence fabricant801
MarqueForney