Avec une intensité de 2 500 ampères (en crête), le Frontline® 2500+ est conçu pour les batteries au plomb-acide de 12 volts équipant des moteurs à essence jusqu’à 8,5 L et des moteurs diesel jusqu’à 6,5 L (dans les limites de ses spécifications). Cela garantit une puissance de démarrage exceptionnelle pour les camions, les engins de chantier, les véhicules de remorquage, les camping-cars et les équipements qui mettraient à rude épreuve des batteries plus petites. La batterie lithium-ion interne de 74 Wh (3 500 mAh) fournit un courant de décharge élevé pour le démarrage et le gonflage, tandis que l'électronique intégrée gère l'alimentation de manière sûre et efficace.
Le compresseur d'air intégré de 150 PSI, avec un débit de 35 L/min, transforme le 2500+ en une station portable dédiée aux pneus et à l'équipement. Des fonctionnalités telles que la mémoire automatique, l'arrêt automatique, le maintien de pression et le mode manuel vous permettent de définir des pressions cibles, d'appliquer un maintien de pression pour la mise en place des talons ou des gonflages répétés, ou encore d'ajuster manuellement le gonflage avec précision. Il est optimisé avec un cycle de fonctionnement de 5 minutes en marche / 30 minutes à l'arrêt et un refroidissement par convection naturelle, pour une utilisation réelle en bord de route et dans le cadre de loisirs, et non pour un fonctionnement continu en atelier.
Côté alimentation, le Frontline 2500+ fait office de batterie externe à haut débit. Le port USB-C Power Delivery 60 W (PD 60 W) prend en charge la recharge rapide des ordinateurs portables, des tablettes et des appareils électroniques à forte consommation, tout en permettant de recharger rapidement la batterie externe elle-même. Une sortie USB-A Quick Charge 3.0 (18 W) est compatible avec les téléphones, les appareils photo et les appareils plus anciens : elle est idéale pour alimenter votre matériel de travail et d'aventure lorsqu'il n'y a pas de prise à proximité.
Une DEL de 300 lumens, dotée de modes d'éclairage blanc fixe, rouge fixe et rouge clignotant pour les situations d'urgence et l'éclairage utilitaire, offre davantage de sécurité et de praticité lors des dépannages nocturnes, des interventions sur les pneus ou de l'installation d'un campement. Grâce à son boîtier conçu pour offrir une protection de niveau IP43, résistant à la poussière et aux légères projections d'eau dans des conditions réelles d'utilisation sur le terrain, cet outil trouve parfaitement sa place dans les camions, les véhicules tout-terrain, les véhicules de remorquage et les coffres de camping.
Certifié ETL (UL2743 / UL153), UN38.3, FCC, RoHS et WERCSmart, et couvert par une garantie limitée d’un an, le Forney® Frontline® 2500+ est le choix incontournable lorsque vous recherchez une puissance de démarrage maximale, un système de gonflage intégré et une sortie USB-C performante, le tout dans un boîtier robuste.
Utilisations : Idéal pour les utilisateurs qui recherchent un système tout-en-un offrant une puissance maximale pour le démarrage d'urgence, de l'air comprimé embarqué et une alimentation USB-C à haute puissance — en particulier lorsque les gros véhicules, les engins tout-terrain et les équipements professionnels exigent davantage que ce que peuvent offrir les câbles de démarrage, les gonfleurs sur secteur et les batteries de petite capacité.
- Flotte et véhicules utilitaires : pick-ups diesel, camions de service, fourgonnettes et véhicules utilitaires légers conformes aux critères de classification
- Agriculture et bâtiment : tracteurs, chargeuses, chargeuses compactes et autres équipements 12 V
- Loisirs et nautisme : camping-cars, bateaux, véhicules tout-terrain, remorques pour jouets et remorques
- Urgences et préparation : démarrage à l'aide d'une batterie externe, gonflage des pneus et recharge d'appareils en cas de panne, de tempête ou de coupure de courant
- Frontline 2500A+ : démarreur d'urgence à batterie au lithium avec compresseur d'air
- 30 dans un tuyau de gonflage tressé
- Pinces de batterie à usage intensif avec connecteur EC8
- Câble de recharge USB-A vers USB-C
- Câble de recharge USB-C → USB-C
- Sac de rangement en tissu Forney®
- Sac de rangement pour accessoires
- Adaptateurs pour valves Presta, aiguilles et jouets gonflables
- Guide de démarrage rapide et consignes de sécurité