Prix : 955,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La ligne de surface monté fournisseur fournit facile montage souple sur tout type de matériau du mur ou de la construction. Tous soudés en acier inoxydable, 20 & 22 manomètre type 304 4 no brossé finition. Porte à charnières avec charnières piano de pleine longueur en acier inoxydable et fixée avec deux serrures à paillettes à clé. Toutes les unités ont une pièce amovible boîte avec serrure à clé différente de la porte. Gratuite de distributeurs automatiques.
Insérer une ouverture : 10" L x 4-1/2" D x 1-1/2 "H
Insérer une ouverture : 10" L x 4-1/2" D x 1-1/2 "H
Poids &Dimensions
- Largeur 14-7/8 po (37,78 cm)
- Profondeur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Hauteur 25-3/8 po (64,45 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
Détails du produit
- Type Distributeur sanitaire
- Marque Produits de gel
- Matériau Acier
- Style Gratuit
- Numéro de référence du fabricant 608-1-GRATUIT
- Capacité Serviettes de #15/4 #11 6 22 Tampons
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : KHANH
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
104,95 $
Global Industrial™ Bacterial Enzyme Odor Eliminator, Bouteille de 1 quarts, 6/Caisse
Article nº : 640410
Pas encore évalué
82,95 $
Distributeur double Frost pour serviettes sanitaires et tampons - Blanc, gratuit - 608-1
955,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires