Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Profondeur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
Détails du produit
- Famille de couleurs d’image Argent
- Matériau du siège Plastique
- Marque Produits de gel
- Emplacement de montage Support mural
- Numéro de référence du fabricant 972
- Couleur Blanc
- Famille de couleurs de siège Blanc
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Lokeswarappa R. Diagne
Date de : Avril 23, 2019
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
La description indique il s’agit de couleur blanche. Une des images suggère que peut-être serait-il plus d’une amande/arrêt blanc. Pouvez-vous me confirmer que c’est ? Ici, la préférence est pour un vrai blanc brillant.
Question posée par : JAMES, 03, 2017 février
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour James, la couleur est plus comme un blanc de coquille d’oeuf, pas brillant blanc. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Quelle est la limite de poids de maxamum sur ce siège quand boulonné sur une paroi en acier ??
Question posée par : Février 20, 2013
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Février 08, 2013
Le siège de douche va supporter une charge de 450lbs lorsqu’il est correctement installé. Le siège de douche est seulement aussi fort que les ancres et le mur auquel il est attaché et donc doit être solidement fixé afin de soutenir la charge à laquelle il est destiné. Nous suggérons l’installation par une personne de métier qualifiée.
-
52,95 $
Siège de douche monté de mur complet Frost - inox/blanc - 972
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires