Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB695512

Global Industrial Tableau blanc effaçable à sec en verre dépoli, 152 cm (L) x 122 cm (H)

Description du produit
Tableaux blancs effaçables à sec en verre Global Industrial™ - 60 x 48 - Finition dépolie colorée

Les tableaux blancs en verre dépoli offrent un design élégant et moderne à votre espace de travail. Fabriqués en verre trempé de 6 mm d'épaisseur, ces tableaux blancs sont dotés d'une surface dépolie translucide qui se fond dans tous les décors et accepte tous les marqueurs effaçables à sec, quelle que soit leur couleur. Le verre présente l'avantage de ne laisser aucune trace ni tache et d'effacer facilement. Résistant aux rayures et aux chocs, ce tableau est conçu pour durer. Les supports de fixation en acier inoxydable, d'un diamètre de 25 mm, créent un espace de 32 mm entre le mur et le tableau. Les coins sont arrondis pour plus d'esthétique et de sécurité.

Comprend : 4 marqueurs effaçables à sec, une gomme, un porte-marqueur en acrylique et tout le matériel de montage.

PRIX PROMOTIONNEL
$445.95

était $555.00
Économisez $109.05 (20%)
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
Largeur60 po
Profondeur4 po
Hauteur48 po
Dimensions du plateau (L x H)60 x 48 po

Détails du produit

TaperTableau blanc en verre
CouleurGivré
Matériau de surfaceVerre
StyleTableau de verre
DescriptionTableau en verre non magnétique
Quantité par paquet1
Matériau du cadresans cadre
Référence fabricant695512
MagnétiqueNon
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie3 ans