✓ La serrure installée en usine offre une sécurité accrue
✓ La porte réversible offre une grande flexibilité d'installation
Améliorez le stockage frigorifique de tout établissement médical, scientifique ou laboratoire grâce à Global Industrial Congélateur compact polyvalent. Ce congélateur compact est conçu pour fonctionner à -20 °C, température idéale pour la conservation à long terme des produits sensibles. Son système de dégivrage manuel assure un refroidissement statique pour une conservation optimale. L'appareil est doté d'une porte plate (recommandée par le CDC) et son revêtement intérieur sans joint facilite le nettoyage. Ce modèle est personnalisable avec diverses options, notamment un thermostat numérique, une alarme de température et un enregistreur de données. Garantie limitée d'un an.
Options de verrouillage : (vendues séparément)
- Clés supplémentaires
- Trou de sonde et contact sec
- Alarme
- Ouverture de porte à gauche
- Cordon d'alimentation de qualité hospitalière avec fiche à point vert inclus
- Thermostat numérique
- Thermostat
- thermomètre solaire
- Enregistreur de température USB
- Loquet de porte monté sur le dessus
- Capteur d'humidité
- Trou de sonde
- porte à fermeture automatique
- Alarme de porte ouverte
- Rayon empilable
Remarque : Ce produit est conçu pour une grande variété d’applications de stockage de base. Le stockage de vaccins de grande valeur, de matériel biologique et de produits biologiques médicaux/cliniques exige un produit offrant un contrôle de température plus strict et/ou des alarmes, une surveillance et une sauvegarde.