Quantité minimale: 10
Prix : 70,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Installation 33 % plus rapide que le principal concurrent utilisant un système de crochet et de boucle pour fermer.
- Facile à couper et taille
- Accommode facilement les compensations de ligne d'approvisionnement
- Apparence et esthétique propres
- Accommode les pièges avec 'sans nettoyage. S'adapte facilement à la fois 1-1/4" et 1-1/2" systèmes tubulaires.
- Anti-fongique, -Bactérie et -Microbienne
- Répond à d'autres exigences de l'IAPMO, de l'ASTM et de l'ASME ainsi qu'au Code sans obstacle du Canada
- Ne s'estompe pas ou ne se décolore pas et peut être nettoyé avec n'importe quel agent de nettoyage commun
- Peut être peint avec n'importe quel revêtement à base de latex
Poids &Dimensions
- Largeur 15,5 po (39,37 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Taille de pipe 1-1/4 & 1-1/2 po
- Poids 0,57 lbs (.26 kg)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Marque Dearborn en laiton
- Matériau Eva isolant Matériel
- Style Série sécurité
- Numéro de référence du fabricant ADA101 (en)
- Couleur Blanc
- Comprend Couverture de P-Trap, (2) Couvertures d'approvisionnement et de valve, couverture de tube d'extension
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dearborn® Full Cover Kit, Straight Grid Drain, Two Supply Line And Valve Covers Dearborn® Full Cover Kit, Straight Grid Drain, Two Supply Line And Valve Covers Dearborn
70,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit