Souvent achetés ensemble
Prix : 16 019,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 16 019,00 .
- Achetez 2-3 15 129,00 .
- Acheter 4+ 14 709,00 .
Les clients ont également été consultés
Cet élévateur est parfait pour s’approcher des grilles et des camions, qu’il ne sont a pas de stabilisateurs ou jambes chevauchement qui pourraient obstruer une approche étroite. Lecteur DC 24,0 KW 7V à couple élevé et 2 KW moteurs d’ascenseur offrent 3-4 heures de fonctionnement à pleine charge ou 8 heures lorsqu’il est utilisé de façon intermittente. Poignée ergonomique dispose d’une manette des gaz avec un ajustement infini de vitesses avant/arrière, commandes montée/descente, interrupteur de sécurité AutoReverse nombril et corne. Gerbeur électrique contrepoids a un frein électromagnétique à disque avec un dispositif d’homme mort automatique qui s’active lorsque l’utilisateur relâche la poignée. Le camion comprend (2) 12V 95AH batteries à cycle profond acide plomb, chargeur de batterie intégrale et jauge de niveau de la batterie. 30"L x 3-1/4"W forks offer 15" centre de charge et ajuster de 6-1/4" à 23-1/2" O.D. Stacker roule en douceur sur 10" dia. polyuréthane boeuf et 6-1/4" dia roues de charge en polyuréthane. Garantie limitée de 90 jours.
Remarque : La hauteur totale du mât d’empilage à la hauteur de levage maximale de 118 " est de 135-1/2 » de haut.
Quai requis pour la livraison.
Poids &Dimensions
- Largeur 33 in (83,82 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Hauteur abaissée 2 in (5,08 cm)
- Hauteur surélevée 118 in (299,72 cm)
- Poids 1992 lbs (905,45 kg)
- Diamètre de la roue 6-1/4 Front; 10 Entrée arrière
- Longueur 78 in (198,12 cm)
- Rayon 44-1/2 po (113,03 cm)
- Largeur totale de la fourche 6-1/4 à 23-1/2 (réglable) en
- Largeur de la fourche 3-1/4 po (8,26 cm)
- Vitesse de déplacement 3,2 mi/h
- Longueur de fourche 30 in (76,2 cm)
- Centre de chargement 15 in (38,1 cm)
- Vitesse de levage 20 ft/min
- Capacité de poids 1000 from 0" to 62"H; 500 from 62" to 118"H lbs
Détails du produit
- Moteur d’entraînement 0,7 KW kW
- Assemblage requis Non
- Type Compteur équilibré
- Chargeur amp 15 / 120V
- Matériau Acier
- Type de roue Polyuréthanne
- Moteur de levage 2 KW
- Batteries 2V (12) / 95AH
- Cycle d’utilisation par charge 3 à 4 heures ; Utilisation intermittente de 8 heures
- Marque Vestil
- Puissance Fonctionnant sur batterie
- Numéro de référence du fabricant S-CB-118
- Couleur Noir
- Style de mât Télescopique
Garantie
- Garantie 90 jours
-
Vestil pleine puissance compteur équilibré Stacker S-CB-118 1100 lb capacité
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Turbo
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Reda
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Après que j’ai commandé la machine en ligne, j’ai décidé que je voulais acheter le plan de garantie prolongée et l’appareil n’avait pas encore été livrée. On m’a dit que c’était pour di fin, ne pas se sentir qui était juste après avoir passé tout cet argent que vous n’achèterez pas nous le warrany.
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
J'ai une hauteur de plafond intérieur de 10 pieds. J'ai vu que la hauteur de révision est de 118", ma question est à quelle hauteur sont les dents lorsque l'ascenseur est entièrement étendu
Question posée par : Richard Weichsler, 25 et 2019 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Octobre 28, 2019
Bonjour Richard, la spécification de hauteur surélevée de 118" se réfère à la plus haute hauteur des dents de fourche peuvent être soulevées. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Quel est le rayon de braquage ?
Question posée par : Patrick, 18, 2015 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 18, 2015
44-1/2 po
-
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, filaires, NRR 32 dB, 100 paires / boîte
Article nº : 708376
Pas encore évalué
38,95 $
Alarme inversée de chariot élévateur industriel™ mondial, 107 dB, 10-80V
Article nº : 800506
Pas encore évalué
31,95 $
11 395,00 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
PrestoLifts™ PowerStak™ alimenté entièrement contrepoids Stacker PPS1100-62-CB 1100 lb Cap.
Article nº : 251347
Pas encore évalué
Expédié en 5 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
15 855,00 $
comparer les élémentsPleine puissance Contre Équilibré Stacker S-CB-118 1000 Lb Capacité
16019,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires