Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



VENTE
Le roi de l'entonnoir

Référence :WBB638669

Référence fabricant : 32953

Bac de récupération d'huile en polyéthylène Funnel King® de 4 gallons avec poignées ergonomiques - 32953

Description du produit
Réduisez les risques de déversement et de perte d'huile lors de l'entretien de votre véhicule grâce à ce bac de vidange d'huile robuste. Ce bac en plastique de 15 litres (4 gallons) est équipé de poignées ergonomiques pour un transport facile et sans risque de déversement. Fabriqué en polyéthylène haute densité, il est conçu pour une utilisation durable et résiste à la détérioration due à une exposition répétée aux produits pétroliers.

Dimensions:
  • Hauteur totale 6-1/2"
  • Diamètre 18"
  • Longueur du bec 5"
  • Diamètre extérieur du bec : 1"


PRIX PROMOTIONNEL
$36.95

était $40.95
Économisez $4.00 (10%)
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
Hauteur6-1/2 po
Longueur du bec5 po
Diamètre extérieur du bec1 po
Diamètre18 po

Détails du produit

Capacité4 gallon
MatérielPlastique
Quantité par paquet1
DescriptionBac de vidange d'huile avec poignées ergonomiques
CouleurNoir
Référence fabricant32953
MarqueLe roi de l'entonnoir