Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Le roi de l'entonnoir

Référence :WBB638648

Référence fabricant : 90092

Entonnoir Funnel King® extra robuste de 4,2 L (144 oz) avec filtre - 90092

Description du produit
L'entonnoir ultra-résistant est résistant aux produits chimiques, aux étincelles, aux chocs et à l'ébullition. Idéal pour une utilisation en laboratoire et en milieu industriel. Il est doté d'un anneau anti-éclaboussures pour une sécurité accrue. Son bec verseur mesure 2,86 cm de diamètre, sa longueur 8,9 cm et sa hauteur totale 26,7 cm. Il comprend un filtre amovible à mailles de 100 grains. Capacité : 4 litres.

PRIX
$49.95

La quantité minimale d'achat est de 12
12
12
Expédié sous 21 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur du bec3-1/2 po
Diamètre extérieur du bec1-1/8 po

Détails du produit

TypeTrès robuste
Capacité1.125 gallon
Quantité par paquet1
DescriptionEntonnoir
CouleurNoir
Référence fabricant90092
MarqueLe roi de l'entonnoir