Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Le roi de l'entonnoir

Référence :WBB638637

Référence fabricant : 32002

Entonnoir de sécurité Funnel King® en polyéthylène rouge de 2 pintes avec filtre de 60 microns - 32002

Description du produit
L'entonnoir de sécurité rouge est fabriqué en polyéthylène durable pour une utilisation prolongée. Il est doté d'un filtre de 60 microns pour éliminer les particules indésirables. Son bec verseur a un diamètre de 15,4 cm (6-1/16 po), sa hauteur totale est de 6 cm (2-3/8 po) et sa capacité est de 2 litres (2 pintes).

PRIX
$5.80

La quantité minimale d'achat est de 16
16
16
Expédié sous 21 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur du bec2-1/2 po
Diamètre extérieur du bec1-1/16 po

Détails du produit

TypeSécurité avec écran
Capacité2 pintes
Quantité par paquet1
DescriptionEntonnoir
CouleurRouge
Référence fabricant32002
MarqueLe roi de l'entonnoir