Prix : 39,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Grade G-10 Garolite est composé d’un tissu en verre tissé continu stratifié avec une résine époxy. Il est large ulsed pour son excellente force mécanique. G10 Garolite est généralement utilisé dans les applications où le rapport force/taille est critique comme avec les panneaux terminaux, les manches et les composants structurels.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- densité 0,072 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Résistance à la traction 40000 psi
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Épaisseur 1/16 en
Détails du produit
- Description G-10 Garolite Bar
- Plage de température 280 ° F
- Dureté Rockwell M110 (en)
- Grade G-10
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau G-10 Garolite
- Numéro de référence du fabricant VRAC-CS-GG10-158
- Forme Bar
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications UL 94 HB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
G-10 Garolite Bar - 1/16 » Épais x 4 » Large x 48 » Long
39,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires