Prix : 789,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La G3F dispose d’un système de filtration 3 étapes et il est individuel du chauffage et refroidissement des capacités et garantit la qualité, la fiabilité et la capacité de faciliter le service. Design élégant et stylé de la G3 est sûr pour s’adapter à toute la maison ou bureau. garantie 3 ans sur compresseur. 1 an sur tout le reste.
Poids &Dimensions
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Taille de connexion 1/4 en
- Volume du réservoir froid 1 gal (froid)
- Volume du réservoir chaud 0,5 (chaud) gal
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Nombre d’étapes 3
- Taux de refroidissement 1,5 Gal/h 37-50 degrés F
- Capacité 1,5 gal (5,68 l)
- Type d’installation Plancher
- Puissance en watts 600 W
- Type de filtre 3-stade
- Type Chaud/froid
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Taux de chauffage 1,3 Gal/h 180 degrés F
- Marque Global Water
- Série Série G3
- Matériau Armature métal/plastique visage
- Numéro de référence du fabricant G3F
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
165,95 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,00 $
Refroidisseur d'eau debout Global Water G3F, système de filtration à 3 étapes
789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires