Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marathon Motors

Référence :WBB870468

Référence fabricant : G574

Marathon Motors, G574, 056B17F5305, 1 1/2 HP - 1 HP, 1 800 tr/min, 115/208-230 V, monophasé, 56 HC FR, TEFC

Description du produit

La vaste gamme de moteurs à usage général monophasés de Marathon est disponible en versions ODP et TEFC, avec ou sans pattes de fixation. Les puissances disponibles en stock vont de 1/12 HP à 15 HP.

PRIX
$1,069.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Poids42
Dimensions du palier d'extrémité opposé6203
Dimensions du palier d'extrémité d'entraînement6203

Détails du produit

60 hertz kW1.12 kW
Roulement côté entraînement6203
50 chevaux-vapeur à 50 hertz1 HP
50 Hertz SF1.0
Code KVAJ
Code IP43
Régime du moteur : 60 hertz1800 rpm
Tension de 50 hertz220 V
50 Hertz FLE72,00 % de FLE
50 hertz par minute1500 rpm
Emplacement de montageBase amovible C-Face
Phase1
Référence fabricantG574
AnnexeTEFC
50 hertz, intensité à pleine charge7.8 FLA
Facteur de service1.15
Extrémité d'entraînement du roulement6203
MarqueMarathon Motors
50 hertz-kilowatts0.75 kW
Classe d'isolationB
Puissance en chevaux2 PV
OrientationHorizontal
Cadre56HC
Type de départCap Départ Ind Course
RotationCCW °
Type de boîtierEntièrement fermé
Tension115/208-230 V
Rendement à pleine charge80
Régime nominal indiqué sur la plaque signalétique1800 rpm
Ampères à pleine charge7.6 FLA
UsageEn continu
Température ambiante40 °C
Plage de régime1 701 à 1 800 tr/min

Conformité et certifications

Certifié CSAY
Homologué CEY
Conception NEMAN
ULEntreprise de construction reconnue