Prix : 139,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce chargeur Max 12V permet à l’utilisateur de se préparer à la hâte. Le chargeur lithium-ion Bosch GAL12V-40 peut charger entièrement une batterie lithium-ion 12V Max 3 Ah en environ 50 minutes, et il est compatible avec les batteries Bosch 12V Max Lithium-ion. Cela signifie que les utilisateurs sont prêts à se remettre au travail avec peu de temps d’arrêt. Il est conçu avec une charge à double mode 80/20 réglementée pour un fonctionnement rapide et sécurisé. La charge à double mode réglementée offre un 80 % en mode de charge rapide, et les 20 % restants en mode longue durée de vie. Le chargeur est équipé de feux indicateurs indiquant quand la batterie est en charge, en charge ou en attente de charge en raison de températures élevées, ainsi qu’un indicateur de surchauffe. Le chargeur a des trous de vis mural-montage.
Caractéristiques/avantages
Caractéristiques/avantages
- Advanced 12V Max charger design -obtient la puissance des utilisateurs prêts à la hâte, avec la charge à double mode (premier 80 % en mode de charge rapide, restant 20 % en mode longue durée), lumières indicateur et plus
- Opération de charge rapide - charge entièrement une batterie lithium-ion 12V Max 3 Ah en environ 50 minutes
- Charge à double mode réglementée - conçue pour recharger la batterie rapidement; les 80 premiers 10 % de la charge est en mode de charge rapide, les 20 % restants sont en mode longue durée de vie
- Indicateur d’état de la batterie - fournit une indication si le chargeur est en mode de charge rapide ou en mode longue durée de vie, et lorsque la charge commence, est terminée, ou est en attente de charge en raison de températures élevées
- Solution de recharge flexible - compatible avec les batteries Bosch 12V Max Lithium-ion
- Trous de vis de montage - situé à l’arrière du chargeur, de sorte que l’utilisateur peut facilement monter le chargeur au mur
- Conception compacte - offre une commodité de transport
Détails du produit
- Type de batterie Non inclus
- Nombre de piles incluses 0
- Tension 12 V
- Système de batterie 12V MAX
- Batterie incluse Non
- Chargeur inclus Oui
- Temps de charge 50 minutes
- Type Chargeur de batterie outil
- Nombre de ports 1
- Quantité par paquet 1
- Marque Bosch
- Série 12V MAX
- Numéro de référence du fabricant GAL12V-40
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BOSCH® CHARGEUR DE BATTERIE LITHIUM-Ion GAL12V-40 12V Max
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit