Prix : 375,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 375,95 $ ch.
- Acheter 4+ 359,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Cette unité a commencé comprend panneau (1) et les unités de base (2). Sections de panneau de barrière comprennent un renforcement horizontal et vertical. Sections de panneau de barrière sont fabriquées à partir de 1-1/4" tube de diamètre en acier. 10 jauge à mailles losangées sont attachée à la barrière avec traverses en acier. Chain link clôture ouvertures sont de 2-3/8 "x 2-3/8". L’unité de base comprend deux postes récepteur permettant la connexion de deux panneaux. Connecteurs sont utilisés pour bâtir ensemble les deux sections du panneau.Conçu pour être utilisé comme une barrière de sécurité de construction temporaire. Construction en acier soudé avec une finition galvanisée
Poids &Dimensions
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 104 lbs (47,27 kg)
- Diamètre du tube 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur du panneau 90 POUCES
- Longueur 102 in (259,08 cm)
- Jauge 19 ga
- Réfléchissants Non
Détails du produit
- Ruban réfléchissant Non
- Accepte Barricade Light Non
- Emplacement de montage Aucun
- Assemblage requis Non
- À remplir en direct Non
- Type Construction Barricade
- Marque Vestil
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Finition Galvanisé
- Numéro de référence du fabricant HRAIL-9072
- Emboîtement Non
- Pliable Non
Garantie
- Garantie 90 jours
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MONICA
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Barrière de Construction galvanisé, connecteurs
Article nº : 436653
Pas encore évalué
26,95 $
Unité supplémentaire de barrière de construction en acier galvanisé, 24 po L x 72 po H
Article nº : 436651
Pas encore évalué
375,95 $
209,95 $
Barrière de Construction galvanisé, unité de Base
Article nº : 436654
Pas encore évalué
85,95 $
Démarreur de barrière de construction en acier galvanisé, 7-1/2"L x 72"H
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires