Les étagères en acier galvanisé recouvert d'époxy transparent de calibre 18 sont résistantes à la corrosion, réglables par paliers de 1 pouce et dotées d'un rebord surélevé pour empêcher les objets de tomber pendant le transport. Les roulettes pivotantes en polyuréthane de 5 pouces de diamètre, dont 2 sont équipées de freins, sont dotées de butoirs en forme d'anneau pour protéger les murs. La charge maximale par étagère ne doit pas dépasser 400 lb. Montage rapide et facile. Garantie limitée d'un an.
Nexel
Référence :WB489042B
Nexel® 4 chariot à étagères, galvanisé, 36" de largeur x 18" de profondeur x 69" de hauteur, roulettes en polyuréthane, 2 freins
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$599.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 36 po |
| Largeur | 18 po |
| Hauteur | 69 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Espacement des étagères | 1 po |
| Jauge | 12 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
| Type | Camion polyvalent |
| Type d'étagère | Plat et solide |
| Capacité des étagères | 400 lb |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec freins |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Matériau | Acier |
| Nombre de panneaux latéraux | Ouvrir |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | 1 an |