Prix : 713,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
18-jauge époxy clair acier galvanisé sont résistant à la corrosion, régler sur 1" incréments et disposent d’un bord de plateau surélevé pour garder les objets de tomber pendant le transport. 5" diamètre polyuréthane roulettes, 2 avec freins de roue, disposent de pare-chocs donut pour aider à protéger les murs. Capacité d'étagère individuelle ne dépassant pas 400 lb. Assemblage rapide et facile. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Espacement des étagères 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 69 in (175,26 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de panneaux latéraux Ouvert
- Nombre de tablettes 4
- Type d’étagère Solide plat
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Type Camion polyvalent
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Galvanisé
- Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
- Couleur Gris
- Type de roue Pivotant 4, 2 avec freins
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® S2436SZ Solid Galvanized Shelf 36"W x 24"D
Article nº : 933CP34
Pas encore évalué
119,95 $
Pièces de rechange
Nexel® Chariot à 4 étagères, galvanisé, 36 po L x 24 po P x 69 po H, roulettes en polyuréthane, 2 freins
713,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange