Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB489054B

Nexel® 4 chariot à étagères Galvanisé, 60 po L x 18 po P x 80 po H, roulettes en polyuréthane, 2 freins

Description du produit
Les étagères en acier galvanisé de calibre 18, revêtues d'époxy transparent, sont résistantes à la corrosion, réglables par incréments de 2,5 cm et dotées d'un rebord surélevé pour empêcher les objets de tomber pendant le transport. Les roulettes pivotantes en polyuréthane de 12,5 cm de diamètre, dont 2 avec freins, sont munies de butoirs annulaires pour protéger les murs. La capacité de chaque étagère ne doit pas dépasser 400 kg. lb Assemblage rapide et facile. Garantie limitée d'un an.

PRIX
$769.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
769.00
Acheter 3 unités
709.00Économisez60.00 (8)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur60 po
Largeur18 po
Hauteur80 po
Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue5 po
Espacement des étagères1 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Matériau de rouepolyuréthane
TypeCamion polyvalent
Type d'étagèreSolide plat
Capacité des étagères400 lb
CouleurGris
Type de roue4 pivotants, 2 avec freins
FinitionGalvanisé
Nombre d'étagères4
MatérielAcier
Nombre de panneaux latérauxOuvrir
MarqueNexel

Garantie

Garantie1 année