Les étagères en acier galvanisé recouvert d'époxy transparent de calibre 18 sont résistantes à la corrosion, réglables par paliers de 1" et dotées d'un rebord surélevé pour empêcher les objets de tomber pendant le transport. Les roulettes pivotantes en polyuréthane de 5" de diamètre sont équipées de butoirs en forme d'anneau pour protéger les murs. La charge maximale par étagère ne doit pas dépasser 400 lb. Montage rapide et facile. Garantie limitée d'un an.
Nexel
Référence :WB489055
chariotNexel® étagères, galvanisé, 72" de largeur x 18" de profondeur x 80" de hauteur, roulettes en polyuréthane
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$809.00
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
| Longueur | 72 po |
| Largeur | 18 po |
| Hauteur | 80 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Espacement des étagères | 1 po |
| Jauge | 12 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
| Type | chariot à usage général |
| Type d'étagère | Plat et solide |
| Capacité de rangement | 400 lb |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | 4 pivotant |
| Nombre d'étagères | 4 |
| Matériau | Acier |
| Nombre de panneaux latéraux | Ouvrir |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | 1 an |