Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Ferme et ranch Tarter

Référence :WBB2000605

Référence fabricant : WTR62

Réservoir galvanisé Tarter pour bétail, 390 gallons (1480 litres), 179 à 187 cm (L) x 179 à 187 cm (l) x 61 cm (H)

Description du produit
Nos réservoirs galvanisés sont fabriqués dans notre usine ultramoderne, entièrement dédiée à la production de réservoirs d'eau de haute qualité. Nos normes rigoureuses et notre savoir-faire inégalé en matière de fabrication, associés à un acier de première qualité et à un excellent rapport qualité-prix, font de nos réservoirs les meilleurs réservoirs galvanisés du marché. Nous utilisons de l'acier plat laminé, revêtu d'une couche de zinc G90 haute résistance, que nous découpons à des longueurs précises. Nous le façonnons ensuite sur des machines de formage à commande numérique qui produisent les meilleurs réservoirs d'eau galvanisés au monde, plus rapidement et avec un risque d'erreur humaine quasi nul. Les réservoirs formés sont ajustés à des fonds découpés avec précision, soudés par points et assemblés par une station de sertissage à commande numérique qui réalise trois soudures sur le pourtour de chaque fond avant l'application du mastic. Enfin, trois ou quatre lots de réservoirs par jour sont remplis d'eau à des fins de test afin de garantir l'absence de fuites à la sortie de l'usine. Le bouchon de vidange intégré, situé à 2,5 cm du fond, permet de vider facilement le contenu. Le fond est en acier galvanisé de calibre 20 et les côtés en acier de calibre 21. Le fond est doté d'une double couture à quatre plis, scellée avec le mastic adhésif Pliogrip® pour une étanchéité optimale.

Caractéristiques:
  • Fond à 4 plis et double verrouillage
  • Ondulations profondes des parois latérales pour plus de solidité
  • Le revêtement en zinc G90 haute résistance supporte les conditions climatiques les plus difficiles.
  • Le bord supérieur de 1-1/8 po est roulé de façon permanente pour un renforcement robuste.
  • Tube de 2,5 cm à l'intérieur du rebord du réservoir pour une résistance accrue
  • Qualité et constance inégalées dans la construction
  • Tous les volumes indiqués sont approximatifs.
  • Bouchon de vidange de 2,5 cm situé sur les côtés, à 2,5 cm du fond


    • Taille A : 70-1/2 po L x 24 po H, 405 gallons
    • Taille B : 72 po L x 24 po H, 423 gallons
    • Taille C : 73-1/2 po L x 24 po H, 441 gallons


PRIX
$1,419.00

1
1
Navires dans 5 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur70-1/2 à 73-1/2 pouces
Largeur70-1/2 à 73-1/2 pouces
Hauteur24 po
Capacité de charge3254.7 lb
Poids115 lb
Diamètre du bec de décharge1 bouchon de vidange

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeRéservoir en acier
CouleurGris
StyleExtrémité arrondie
Capacité405 à 441 gallons
MatérielAcier laminé, revêtu de zinc haute résistance G96
Quantité par paquet1
Référence fabricantWTR62
Matériaux de bacAcier de calibre 21
MarqueFerme et ranch Tarter

Garantie

Garantie1 année