Prix : 64,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La famille complète des multimètres numériques tester AC tension, tension, résistance, continuité, température, Diodes et Batteries.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Manuel et automatique allant de styles.
- Facile à lire des affichages numériques.
- Tous les testeurs comprennent les cordons de test et mode d’emploi.
- Est conforme à UL 61010-1 normes et certifié CAN / CSA C22.2.
- Plage de tension : 500V AC ; 600V DC
- Fonctions : Ohms de 2meg résistance ; Test 1 de la batterie.
Poids &Dimensions
- Taux de chute 6 pi
- Indice d’écrasement 150lbs
Détails du produit
- Arrêt automatique Oui
- Test de batterie 1,5 & 9v
- Évaluation des chats III 600V
- Résistance 2 Meg Ohms
- Description Multimètre numérique, 4 Func, gamme 14, manuel
- Indicateur de batterie faible Oui
- Type Digital
- Tension continue 600 V
- Fonctions 4
- Marque Gardner Bender
- Allant Manuelle
- Tension CA 500 V
- Numéro de référence du fabricant GDT-3190
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL et CE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Gardner Bender multimètre numérique, 4 Func, plage 14, manuel
64,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit